Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 200mm; Schneide: 52-54 HRC; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; 200mm; Schneide: 52-54 HRC; Material: Edelstahl
Kabelschere; 200mm; Schneide: 52-54 HRC; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-BM1340
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM1340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider 200mm
Hersteller: BM GROUP
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Material der Spitze: Edelstahl
Werkzeuganwendung: universell;für Elektriker
Länge des Werkzeugs: 200mm
Härte der Schneide: 52-54 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Abisolieren von Rundleitungen
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.