Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 2A; 1806; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 2A; 1806; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 2A; 1806; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM41PG471SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG471SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1806
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,151*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,3062*
1 Tag
9924
5
€ 14,99*
ab € 0,0922*
€ 0,4149*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.