Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41PG, 1806 (4516M), 2A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669821
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG471SN1L
EAN/GTIN:
     5059043295992
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 470Ω
Nennstrom = 2A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Material = Ferrit

SMD 1806-Ferritfilter – Serie BLM41P. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Die Nickelsperrschicht-Bauweise der äußeren Elektroden bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Löthitze. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Anwendungsbereich. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
470Ω
Nennstrom:
2A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1669821, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM41PG471SN1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,151*
10
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,3062*
2 Tage
9924
5
€ 14,99*
ab € 0,0922*
€ 0,4149*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 377,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.