Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41PG471SN1L Induktor 3000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM41PG471SN1L Induktor 3000 Stück(e)
Murata BLM41PG471SN1L Induktor 3000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100393361
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG471SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
1.6 mm
Paketgewicht
0.051 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.05 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0863*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.