Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 200mA; 0402; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15BB221SN1D Induktor
Murata BLM15BB221SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15BB221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BB221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0048*
€ 0,01636*
2 Tage
6921
10
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01636*
€ 0,01947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00681*
€ 0,0081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0048*
€ 0,00571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,636* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.