Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15, 0402 (1005M), 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696381
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BB221SN1D
EAN/GTIN:
     5059043225982
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz = 220Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Gleichstromwiderstand max. = 800mΩ
Material = Ferrit

SMC 0402 Ferritfilter Serie - BLM15B . Diese Filter wurden entwickelt, um als Widerstände in Interferenz-Frequenzbereichen zu wirken. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen. Sie erzeugen keinerlei Verzerrung. Entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsleitungen.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz:
220Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Gleichstromwiderstand max.:
800mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1696381, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15BB221SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
100
€ 5,90*
ab € 0,0048*
€ 0,01636*
1 Tag
6921
10
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.