Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 600VDC; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK9185B Digital Labornetzgerät 210W, 600V / 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-BK9185B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9185B
EAN/GTIN:
     817050918526
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 600V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 210W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 210x130,5x415mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Sicherung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: doppelter Bereich (Arbeit im niedrigen oder honen Wertebereich) für größere Spannungen oder Ströme
Ausgangsspannungslösung: 20mV
Ausgangsstromlösung: 0,01mA
Netzteil-Art: geregelt;1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤4,5mVrms
Stromstabilisierung: ≤0,01%+ 250µA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 1mV
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.296,18*
€ 1.409,15*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.291,93*
€ 1.409,17*
Frei Haus
ab € 1.313,54*
€ 1.473,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.590,93*
€ 1.713,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,20*
€ 2.038,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,14*
€ 2.020,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,82*
€ 1.954,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,83*
€ 1.915,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,93*
€ 1.893,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
€ 5,13*
Zubehör
Hirschmann
934060101
€ 5,13*
Zubehör
B&K Precision
BK9181B
€ 935,40*
Zubehör
B&K Precision
BK9182B
€ 1.234,68*
Zubehör
B&K Precision
BK9183B
€ 1.174,41*
Zubehör
B&K Precision
BK9184B
€ 1.368,34*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
€ 8,88*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
€ 21,91*
Zubehör
Tenma
76-126
€ 7,46*
Zubehör
Tenma
76-008
€ 10,11*
Zubehör
Tenma
76-009
€ 10,11*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
€ 4,62*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
€ 4,77*
Zubehör
Multicomp
PE00032
€ 12,05*
Zubehör
Multicomp
PL09614
€ 11,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.