Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD 4,3"; VDC: 100mV,1V,10V,100V,1kV; 30VA; rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LCD 4,3"; VDC: 100mV,1V,10V,100V,1kV; 30VA; rack
Tischmultimeter; LCD 4,3"; VDC: 100mV,1V,10V,100V,1kV; 30VA; rack
Artikel-Nr.:
     2805-BK5493C
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK5493C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Montage: rack
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 30VA
Äußere Abmessungen: 225x100x355mm
Schnittstelle: RS232;USB;LAN
Standardausstattung: Messkabel;Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Versorgungsleitung;Sicherung
Messgerät-Eigenschaften: Echtzeituhr;Kalender;grafische Ergebnisanzeige der Messwerte, Histogramm;eingebaute mathematische Funktionen: Rel, Max/Min, dBm, dB, %, Hold, Limit Test;fortgeschrittene Auslöse-Funktionen;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: PT100
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: <1kΩ
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 3...300kHz
AC Strommessbereich: 1A;10A;10mA;100mA;100µA;3A;1mA
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;100Ω;1kΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 3...10kHz
DC Strommessbereich: 10A;10mA;100mA;1A;1mA;3A;100µA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 750V;10V;100mV;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 2...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;100µF;1nF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 1mA @5V
Parameter anzeigen: 6,5 Ziffern
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,2%+ 0,05% range)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 0,04% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,0015% + 0,0004% range)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 0,006% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,04% + 0,02% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,002%+0,0005% range)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 884,17*
€ 967,30*
Frei Haus
ab € 911,97*
€ 1.025,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 951,53*
€ 1.038,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,84*
€ 1.236,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,86*
€ 1.214,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,18*
€ 1.181,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,69*
€ 1.159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,53*
€ 1.132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B&K Precision
BK2831E
ab € 385,04*
Ähnlich
B&K Precision
BK5491B
ab € 479,97*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492C
ab € 714,70*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492CGPIB
ab € 886,03*
Ähnlich
B&K Precision
BK5493CGPIB
ab € 1.057,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.