Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; mittelträge; 7A; 240VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-TDC180-7A
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-TDC180-7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 240V AC
Widerstand: 12,8mΩ
Nennstrom: 7A
Abschaltfähigkeit: 6kA
I2t Energie: 114A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x25,4mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: TDC180
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: mittelträge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 1000h;1,6In: min 30min;1,9In: max 30min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,10*
€ 196,469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,38*
€ 193,2322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,99*
€ 185,6281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,76*
€ 179,4044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,93*
€ 155,8067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.