Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; AGX


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-1-100
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Kontaktmaterial: Messing
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.213,23*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 52,1323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.489,86*
€ 6.532,9334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.429,23*
€ 6.460,7837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.274,76*
€ 6.276,9644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.213,23*
€ 6.203,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.