Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 30mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-BJR10M-TDT-C-P-F
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BJR10M-TDT-C-P-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 11x20x32mm
Anzahl Pole: 4
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 30mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 10m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.