Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms
Artikel-Nr.:
     2805-BJ1M-DDT-P
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BJ1M-DDT-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,6x32x20mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor ip65, fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.