Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYY; 3x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYY; 3x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT LiYY; 3x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30080
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,402* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.