Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC; weiß; 7,15mm; CPR: Fca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC; weiß; 7,15mm; CPR: Fca
Leitungen: Koaxial; Draht; Cu; PVC; weiß; 7,15mm; CPR: Fca
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-LF0203
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     LF0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BITNER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anwendung der Leitungen: innen;Signalübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 7,15mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Fca
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.