Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: kapazitiv; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/12VDC; IP68; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: kapazitiv; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/12VDC; IP68; OFF-(ON)
Schalter: kapazitiv; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/12VDC; IP68; OFF-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-BG-MC22MOSRG
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MC22MOSRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster ip68
piezotaster
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 8mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP68
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Schalter-Typ: kapazitiv
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 12V DC
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: rot/grün
Herstellerserie: MC
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 40,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 51,19*
€ 78,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.