Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-BEN3M-PFR
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BEN3M-PFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 18x50x50mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.