Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 190mm; Kunststoffrohre Ø25mm max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; 190mm; Kunststoffrohre Ø25mm max
Kabelschere; 190mm; Kunststoffrohre Ø25mm max
Artikel-Nr.:
     2805-BE341
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     003410001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider 190mm
Hersteller: BETA
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Länge der Zange: 190mm
Schneidebereich: Kunststoffrohre Ø25mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden dünnwandiger Rohre aus Kunststoff und Schläuche
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.