Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; U-DFN2020-6; 10÷350mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BCR421UFDQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR421UFDQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: U-DFN2020-6
Betriebsspannung: 1,4...40V DC
Ausgangsstrom: 10...350mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 1,147*
2 Tage
466
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 1,186*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.