Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 60mA; Ch: 1; 1,4÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCR401U
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 1,4...40V DC
Ausgangsstrom: 60mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,443*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.