Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; schwarz; 58,5mm; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; schwarz; 58,5mm; auf Kabel
Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; schwarz; 58,5mm; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-BC-028/B
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R8-104-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Gesamtlänge: 58,5mm
Anschlüsse: Schraubklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.