Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router; WiFi; 9÷36VDC; Ethernet; RJ45 x2,SIM x2,SMA x3; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BB-LR2L710711
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-LR2L710711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
SMA Steckverbinder
3G Router
UMTS Router
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;SIM x2;SMA x3
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...36V DC
Äußere Abmessungen: 51x87x116mm
Schnittstelle: Ethernet
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Industriemodul-Typ: Router
Kommunikationsprotokoll: GSM;GPRS;HSPA;UMTS;LTE;EDGE
Modul-Art: WiFi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.