Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 0,2A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 0,2A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 0,2A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAV20-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAV20 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
do35 diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0324*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0213*
€ 0,053*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.