Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; 4ns; DO34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; 4ns; DO34
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; 4ns; DO34
Artikel-Nr.:
     2805-BAT85.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT85,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO34
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Schachtel
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,094*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0612*
€ 0,3196*
2 Tage
82285
5
€ 14,99*
ab € 0,0647*
€ 0,7233*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.