Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54SW-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54SW RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,6A
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0859*
1 Tag
110
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1023*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0368*
€ 0,1101*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.