Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54CLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54CLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
3000
€ 14,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0254*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
100
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0324*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0194*
€ 0,1565*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAT54C,215
ab € 0,0175*
Ähnlich
Vishay
BAT54C-E3-08
ab € 0,0302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.