Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAT42
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,4V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,0619*
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0652*
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,162*
1 Tag
4511
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,18*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.