Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP; LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP; LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP; LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-BA2M-DDT-P
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BA2M-DDT-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 48,5x19x15,5mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...2m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.