Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 47mH; 600mA; 1,4Ω; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82732R2601B030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82732R2601B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
drosselspule 47mh
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,4Ω
Gehäuseabmessungen: 24x16,5x23,5mm
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 47mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, epcos drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
640
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,73*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 1.107,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.