Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 30VDC; 15pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 30VDC; 15pF
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 30VDC; 15pF
Artikel-Nr.:
     2805-B72500D0300H060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72500D0300H060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceradiode
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Fassungsvermögen: 15pF
Ableiter-Typ: Ceradiode
Ableiteranwendung: Schutz von Eingangsdaten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5229
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0506*
€ 0,4593*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,69*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.