Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 550VAC; 745VDC; 910V; 6500A; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72220S0551K151
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0551K151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø21,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 550V AC;745V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 910V
2 ms Energie: 210J
Varistorstrom max. 8/20µs: 6,5kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,2919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.105,005*
€ 1.314,95595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.094,3325*
€ 1.302,25568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.049,175*
€ 1.248,51825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.015,335*
€ 1.208,24865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 968,925*
€ 1.153,02075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.