Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 440VAC; 585VDC; 715V; 8000A; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72220S0441K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0441K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø21,5x6,7mm
Max. Betriebsspannung: 440V AC;585V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 715V
2 ms Energie: 185J
Varistorstrom max. 8/20µs: 8kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,68425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,46*
€ 204,0374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,70*
€ 195,993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,06*
€ 191,6614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,76*
€ 184,1644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,85*
€ 162,8515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.