Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 420VAC; 560VDC; 680V; 4500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-B72214S0421K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0421K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø15,5x6,1mm
Max. Betriebsspannung: 420V AC;560V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 680V
2 ms Energie: 90J
Varistorstrom max. 8/20µs: 4,5kA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,59*
3
€ 5,95*
ab € 0,2771*
€ 0,8106*
1 Tag
215
1
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MOV-14D681KTR
ab € 0,171*
Ähnlich
Epcos
B72214S0421K151
ab € 0,344*
Ähnlich
Panasonic
ERZE11A681
ab € 0,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.