Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 130VAC; 170VDC; 205V; 2500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72210S0131K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0131K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø12x4,2mm
Max. Betriebsspannung: 130V AC;170V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 205V
2 ms Energie: 19J
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.