Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 11VAC; 14VDC; 18V; 500A; -40÷105°C; 1,7J


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72210S0110K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0110K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø12x4mm
Max. Betriebsspannung: 11V AC;14V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 18V
2 ms Energie: 1,7J
Varistorstrom max. 8/20µs: 500A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.