Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 50VAC; 65VDC; 82V; 1200A; -40÷105°C; 4,2J


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B72207S0500K211
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0500K211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Max. Betriebsspannung: 50V AC;65V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 82V
2 ms Energie: 4,2J
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.