Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 0,5A; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-B6S-E3/80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B6S-E3/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MBS
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0938*
€ 0,2475*
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,75*
1 Tag
1265
5
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,868*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.