Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 5mm; L: 14mm; DIN 6325; ISO 8734


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 5mm; L: 14mm; DIN 6325; ISO 8734
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 5mm; L: 14mm; DIN 6325; ISO 8734
Artikel-Nr.:
     2805-B5X14/BN857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1304305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 5mm
Länge: 14mm
BN Norm: BN 857
DIN Norm: DIN 6325
ISO Norm: ISO 8734
Sicherungs Element-Typ: Konische Stifte
Eigenschaften der Sicherungselemente: Toleranzklasse m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.