Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 400V; 25A; B-2; Ufmax: 1,65V; Igt: 60mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B554-2-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     B554-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul 25a
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: B-2
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 60mA
Strom im max. Impuls: 250A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.