Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; blau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3J-7400
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3J-7400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x12,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 18x12x10,3mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: blau
Beleuchtungsfarbe: gelb/grün
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 10,3mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: B3J
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.