Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-6002
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,3mm
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: Lötplättchen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: monostabil;1
Schaltkraft: 1,47N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenform: rund
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
1 Tag
656
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,179*
€ 0,534*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,345*
€ 0,759*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 544 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC32879
ab € 0,0948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.