Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2X5/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1212044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.