Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-B240-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B240-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 200pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1073*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,5402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5402*
€ 0,64284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.