Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X5/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1250671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.