Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 1mm; L: 4mm; DIN 6325; ISO 8734


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 1mm; L: 4mm; DIN 6325; ISO 8734
Konische Stifte; Stahl; BN 857; Ø: 1mm; L: 4mm; DIN 6325; ISO 8734
Artikel-Nr.:
     2805-B1X4/BN857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1138804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 1mm
Länge: 4mm
BN Norm: BN 857
DIN Norm: DIN 6325
ISO Norm: ISO 8734
Sicherungs Element-Typ: Konische Stifte
Eigenschaften der Sicherungselemente: Toleranzklasse m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.