Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 113mm; Z: 40mm; BOCUBE; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B100804-ABS-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 100804 ABS-7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 113mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: anthrazit
Gehäuseserie: BOCUBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.