Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter; M10; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 4577; L: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter; M10; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 4577; L: 21mm
Blindnietmutter; M10; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 4577; L: 21mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10/4.5/BN4577
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1174363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Hersteller: BOSSARD
Durchmesser der Montageöffnung: 12,5mm
Material: Stahl
Länge: 21mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Blindnietmutter
Kopf-Art: Senkkopf
Dicke der Verbindungselemente: 1,5...4,5mm
BN Norm: BN 4577
Engineering PN: UT/FES
Handelsname: TUBTARA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.