Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant; HEX 0,9mm; L. ges: 32mm; DIN 911; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Sechskant; HEX 0,9mm; L. ges: 32mm; DIN 911; Stahl
Schlüssel; Sechskant; HEX 0,9mm; L. ges: 32mm; DIN 911; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B0.9/BN1169
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1380931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gesamtlänge: 32mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsselgröße: HEX 0,9mm
DIN Norm: DIN 911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.