Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 195÷253VAC; SPST-NO; IP65; 10A; AZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Aufputz; 195÷253VAC; SPST-NO; IP65; 10A; AZH
Artikel-Nr.:
     2805-AZH-LED
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-LED
EAN/GTIN:
     5902431672953
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 195...253V AC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Anwendung: LED
Betriebsstrom max.: 10A
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Lichtsensor
Herstellerserie: AZH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.