Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 24VAC; 24VDC; SPST-NO; IP65; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZH-24V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip65
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter f&f
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Betriebsstrom max.: 10A
Relaisserie: AZH
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Lichtsensor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.