Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 12VAC; 12VDC; SPST-NO; IP65; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AZH-106-12V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     AZH-106-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip65
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter f&f
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC;12V AC
Äußere Abmessungen: 51x67x26mm
Betriebsstrom max.: 16A
Relaisserie: AZH
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Lichtsensor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.